TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1-1478908-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
80590170
品番
1-1478908-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 18
表面処理(本体)
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クランプ
オス・メス
オス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銅の上にニッケルの上に金
接続方向
ストレート