TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, 1053635-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80590398
品番
1053635-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
22.2
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
SMAプラグ to SMAプラグ
アダプタタイプA
SMA
アダプタタイプB
SMA
オス/メスA
オス
オス/メスB
オス
表面処理(コンタクト)
銅の上に金
接続方向
ストレート