TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 15.2mm, 収縮後 3.81mm, 黒 HRSR-060FR-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80590696 品番HRSR-060FR-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン シリーズHRSR 使用温度範囲-55 → +110 ℃ 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率5.6:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)15.2 シュリンク径(Φmm)3.81 接着面なし スリーブ長(m)0.254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする