TE Connectivity 熱収縮ブーツ T ジョイント 13.2mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80591500 品番301A022-25-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様【ブレークアウト数】2 材質流体抵抗性エラストマー タイプT ジョイント 内径(Φmm)【プライマリ】13.2【セカンダリ】13.2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】6.9【二次】6.9 接着面なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする