TE Connectivity 熱収縮ブーツ T ジョイント 26.9mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80591509 品番301A034-25-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様【ブレークアウト数】2 材質流体抵抗性エラストマー タイプT ジョイント 内径(Φmm)【プライマリ】26.9【セカンダリ】26.9 RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】13.5【二次】13.5 接着面なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする