TE Connectivity 熱収縮ブーツ Y ジョイント 26.9mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80591545 品番382A023-25-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様【ブレークアウト数】2 材質流体抵抗性エラストマー タイプY ジョイント 内径(Φmm)【プライマリ】26.9【セカンダリ】13.2 収縮温度+135℃ RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】12.4【二次】6.1 接着面なし 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする