TE Connectivity 熱収縮ブーツ ライトアングル 43mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80591825 品番222K163-25-0
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様【ブレークアウト数】1 材質流体抵抗性エラストマー タイプライトアングル 内径(Φmm)【プライマリ】43【セカンダリ】43 シリーズ222K1 RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】28.2【二次】9.9 接着面なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする