TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80592419
品番
2273007-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
規格
CSA、ELV準拠、EN60548、RoHS準拠、ULmm
定格電圧
30 V ac/dc
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
保護等級
IP65、IP67
芯数
4
シールド
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】メス
コネクタ2
未処理終端