5/24より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
丸型コネクタ, 4極, ワイヤ取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80594099
品番
1445390-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
179,800
バスケットに入れる
極数
4
シリーズ
AMP CPC
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
250 V ac/dc
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
外径
1.5mm
シェルサイズ
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ワイヤ取り付け