曜日別特売
18604 ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596244

18604 ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596244
18604 ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596244
18604 ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596244
18604 ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596244
18604 ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596244
18604 ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596244
18604 ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596244

ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1枚
黒(襟黄)
注文コード
80596244
品番
18604
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,121
販売価格(税別)
1,019

ソフトサテンロングハッピの袖付が登場
やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピの袖付です。サテン製なので、光沢のあるきれいな色のハッピです。応援や演舞などに最適です
材質:ポリエステル。セット内容:本体×1、ハチマキ×1

用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
黒(襟黄)
寸法(mm)
ハッピ:1360×1100、ハチマキ:1700×45
サイズ
L
セット内容
本体×1、ハチマキ×1
材質
ポリエステル
包装形態
袋入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする