曜日別特売

かんたんフィットはちまき

かんたんフィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんフィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんフィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんフィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんフィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんフィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんフィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんフィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]

結ぶ必要なし!頭にはめるだけ、吸水速乾のお手軽はちまき!
人気のかんたんフィットはちまきをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!頭にはめるだけで簡単に使えるフィットはちまきです。伸縮性に優れた素材を使用し、結ぶ必要がなく、誰でも簡単にサッと装着できます。縫製済みなので丈夫で安心して繰り返し使用可能。吸水速乾素材を採用しているため、汗をかいてもベタつきにくく快適な使い心地です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。10本セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

セット内容
本体×10
材質
ナイロン80%、ポリウレタン20%
寸法(mm)
平置き時:約40×555、頭囲:約Φ185(伸びていない状態)
包装形態
1個袋入り
内容量
1セット(10本)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287622617620青
オープン
¥1,455
¥1,601(税込)
4日以内出荷
返品不可
0287625117621黄
オープン
¥1,455
¥1,601(税込)
4日以内出荷
返品不可
0287633017619赤
オープン
¥1,455
¥1,601(税込)
4日以内出荷
返品不可
0287652217622白
オープン
¥1,455
¥1,601(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする