カラーせんす
色鮮やかで丈夫な特殊紙を使用!応援やダンスを盛り上げるカラーせんす!
人気のカラーせんすをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!色鮮やかで丈夫な特殊紙を使ったカラーせんすです。広げるだけで華やかな印象を与える大判サイズで、遠くからでも目立ち、応援やダンス、舞台の小道具として大活躍します。アクリルガッシュや墨などで自由に絵付けができるので、オリジナルデザインも楽しめます。両面に紙が貼られているので、扇子を回しても中骨が見えることがなく、どの角度から見ても美しい仕上がりです。運動会や発表会、イベント、宴会、チアリーディングやコスプレなど、子どもから大人まで幅広いシーンでご利用いただけます。10本セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。
- セット内容
- 本体×10
- 材質
- 紙、柄:竹
- 寸法(mm)
- 広げた時:約440×270
- 包装形態
- 1個袋入り
- 内容量
- 1セット(10個)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。応援グッズ/衣装 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02875849 カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875849-260824-12.jpg)
![注文コード:02875849 カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875849-260824-02.jpg)
![注文コード:02875849 カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875849-260824-04.jpg)
![注文コード:02875849 カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875849-260824-06.jpg)
![注文コード:02875849 カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875849-260824-08.jpg)
![注文コード:02875849 カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875849-260824-10.jpg)
![注文コード:02876549 カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02876549-260824-02.jpg)
![注文コード:02876549 カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02876549-260824-04.jpg)

![入場門 飾りつけセット アーテック[学校教材・教育玩具] 入場門 飾りつけセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780071-260820-02.jpg)
![DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876068-260824-04.jpg)
![かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876208-260824-06.jpg)
![かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875971-260824-08.jpg)
![かんたんフィットはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんフィットはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876226-260824-08.jpg)
![カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875928-260824-12.jpg)
![カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876217-260824-12.jpg)
![カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875849-260824-12.jpg)
![カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875858-260824-16.jpg)
![カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具] カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876689-260824-12.jpg)
![ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具] ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875946-260824-10.jpg)
![バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876172-260824-12.jpg)
![パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875876-260824-06.jpg)
![リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875892-260824-12.jpg)
![ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具] ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875910-260824-02.jpg)
![厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875867-260824-04.jpg)
![小旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 小旗 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875840-260824-12.jpg)
![紅白はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 紅白はちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876382-260824-06.jpg)
![ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332936-260710-02.jpg)