曜日別特売

カラーせんす

カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーせんす - アーテック[学校教材・教育玩具]

両面色違いのリバーシブル!応援やダンスで映えるカラーせんす!
人気のカラーせんすをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!片面白色・片面赤色の、両面色違いリバーシブルタイプのせんすです。広げるだけで華やかな印象を与える大判サイズで、遠くからでも目立ち、応援やダンス、舞台の小道具として大活躍します。アクリルガッシュや墨などで自由に絵付けができるので、オリジナルデザインも楽しめます。両面に紙が貼られているので、扇子を回しても中骨が見えることがなく、どの角度から見ても美しい仕上がりです。運動会や発表会、イベント、宴会、チアリーディングやコスプレなど、子どもから大人まで幅広いシーンでご利用いただけます。10本セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

セット内容
本体×10
材質
紙、柄:竹
寸法(mm)
広げた時:約440×270
色
赤/白
包装形態
1個袋入り
内容量
1セット(10個)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287621717577
オープン
¥5,000
¥5,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする