アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの エアレーション
メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80597845
品番
DF-270
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,700円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。
本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質
本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
寸法(mm)
外径Φ268×全高60
最大流量
空気:10m
2
/h
使用温度(℃)
0〜80
本体厚さ(mm)
30
メンブレン直径(Φmm)
218
アズワン品番
4-5115-11
標準流量
空気:1.5〜7m
2
/h
ねじ部
3/4インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません