2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。 アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。 コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。 医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。 前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。 前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。