VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の クライオバイアル
ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×50個)
注文コード
80599778
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
液体窒素中(気相)での保存が可能です。アウターキャップです。
仕様
ワーキングボリューム:1.6mL
材質
本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE
容量(mL)
2
使用温度範囲(℃)
-196〜+121
キャップ
アウターキャップ
アズワン品番
4-3846-22
注意
※凍結保存する場合は必ずワーキングボリューム以下の容量にしてください。