アイロンハンドルブラシ レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80602745 品番40024-EC05
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。狭い場所の清掃にも便利です。
人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。
ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。
ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防ぎ、衛生的に保管することができます。
一般的な洗浄ブラシと比べ毛量が多く、毛の密度が高いので、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
ポリエステル製の毛は131℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

材質ハードポリエステル毛 レッド サイズ幅60×全長150mm 線径(Φmm)0.45 コードコード番号:AA1921 耐熱温度(℃)130 毛丈32mm アズワン品番68-4536-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする