HPユーティリティブラシ ミディアム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80614618 品番4373280
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ブラシボディには頑丈なポリプロピレンを使用してあり、破損による異物混入のリスクを軽減
毛の根元をしっかりと留金で留めてあり、毛抜けによる異物混入のリスクを軽減
毛の断面が三角形の特殊な繊維を使用してあり、他のブラシと差別化が可能で、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティ(追跡できる可能性・能力)を向上
先端まで植毛してあるので、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。使い勝手のすぐれた構造設計です。

材質(本体)ポリプロピレン 外寸(mm)【外寸1】210×13×H40、【外寸2】線径:0.4mm、【外寸3】毛の長さ:15 材質(毛)ポリエステル コードコード番号:4373280 アズワン品番63-7233-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする