デジタル濁度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80614758 品番TBD700
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥138,600
販売価格(税別)
126,000

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。
測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。
ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。

付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。 仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー) 寸法(mm)90×203×80 測定範囲濁度/0-1000NTU 容量(mL)サンプル:18 質量(g)385 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目濁度 再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方 測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°) 分解能0.01〜19.99/0.01NTU、20.0〜99.9/0.1NTU、100〜1000/1NTU 機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 光源赤外線放射ダイオード(波長860nm) 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-358-21 誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする