アズワン
アズワンの 電源(制御機器)
アズワンの 変圧・変換
アズワンの 産業用ACアダプタ
ACアダプタ ダイレクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80614767
品番
MKE-2401000H
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
汎用的なタイプをラインナップ
寸法(mm)
【電源部】72×44×37(刃除く)
タイプ
ダイレクト
出力
DC24V 1.0A
入力
AC100〜240V 50/60Hz
機種
【アズワン代表機種】MS-1/PCR
極性
センタープラス
リード線長さ(mm)
【出力】1500
アズワン品番
4-2091-14
プラグ形状
【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mm