ジェクス
ジェクスの 専門診療・科目別
ジェクスの 産婦人科用品
ジェクスの 授乳用品
スリムタイプ耐熱ガラス製哺乳びん チュチュ N Gシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80615860
品番
N G-240ML
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい
赤ちゃんの吸う力に応じてミルクの出る量がコントロールされるので、新生児から卒乳まで乳首をサイズアップする必要がありません。
汚れ・傷がつきにくい耐熱ガラス製です。
材質
瓶/硼珪酸ガラス、乳首/合成ゴム(シリコンゴム)、フード・キャップ・ニップルケア/PP(ポリプロピレン)
形状
【乳首の吸い穴】クロスカット
容量(mL)
240
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
0-6284-21
消毒方法
煮沸・薬液・電子レンジ