デジタルパックテスト フェノール

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80617095 品番DPM2-PNL-2
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。
単項目水質計のため操作が容易です。
測定結果(50件)の保存が可能で、Bluetooth(R)機能によりパソコンへのデータ送信が可能です。
時計、日付設定機能を搭載しています。
※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
※試薬は付属しておりません。

寸法(mm)68×145×48 質量(g)210(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属) 測定範囲(mg/L)0.2〜5 測定項目フェノール 温度(℃)測定水温条件:20〜25(結露なきこと) 測定方法吸光光度法(光源:LED) 測定時間3分 防塵防水性能IP65(防噴流型) アズワン品番67-4754-88
注意
※試薬は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする