樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 80621268 品番 M3x6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。
磁性を帯びない小ねじです。

用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。 材質RENY(レニー) 長さ(mm)6 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)5.5 頭部高さ(mm)2 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。
※衝撃が加わる場所には使用しないで下さい。
※締付けにはインパクトドライバーを使用しないで下さい。
※製造ロットにより色のばらつきがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする