ローラーボトル 浮遊培養用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード80621670 品番CELCUFG020005S
参考基準価格(税別)¥58,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

細胞および組織の大規模生産が可能です。動植物細胞、細菌、ウイルスなどの培養に広く使用ご使用いただけます。滅菌、エンドトキシンフリー、パイロジェンフリー、細胞毒性なし。5Lセルボトルは接触面積を増やす2段設計を採用。ローラーボトルと回転ボトルマシンの間の接触面積はつや消し構造を採用し、ローラーボトルの摩擦係数を高め、滑り現象を減らします。

材質PS(ポリスチレン) サイズ5L 容量(mL)培養:1250 滅菌γ線滅菌 表面処理TC処理無し キャップシールキャップ アズワン品番68-5366-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする