超音波厚さ計 TI-70シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80623289 品番TI-70W
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

片面から探触子を当てるだけで測定でき、非破壊で厚さを測定できます。
ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。
電源を切っても設定した音速値を記憶し、試験材の材質が変わるまで音速調整が不要です。
パイプ測定モード付きで安定したパイプの測定が可能です。
多様な測定モードで金属・樹脂の厚さ測定が可能。

用途広範囲 付属品探触子・カプラント・5mm厚校正用基準片(本体に付属)・携帯用ケース 寸法(mm)69×30×144 測定範囲B探触子/0.4〜15.00mm、L探触子/3〜250.0mm 質量(g)本体/150、探触子/50×2本(電池含む) 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 測定方式超音波パルス反射方式 探触子ケーブル長1m・LEMOコネクタ付・探触子径Φ13.0mm(接触面径Φ11.5mm) 測定誤差0.40〜99.9mm/±0.05mm、100.00〜250.00mm/±0.2%rdg(rdgはreading digitsの略で表示値の意味です。) 表示単位0.40〜199.9mm/0.01mm、200.0〜250.0mm/0.1mm パイプ寸法(mm)【最小】外径/B探触子/約Φ10.5以上、L探触子/約Φ30以上、肉厚/B探触子/約Φ1.5以上、L探触子/約Φ3以上 アズワン品番2-2593-23 使用周波数(MHz)B探触子/1、L探触子/5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする