用途釣りや、登山、キャンプ、非常に。
セット内容バッテリー、充電ユニット、滑り止めマット、ACアダプター(2m)、単4電池×1(モニター用)、USB C to Aケーブル(約60cm)
出力AC:100V1A DC(縦):5V1A DC(横):5V2A
電源AC100V
入力15V 1.5A
出力波形正弦波
充電時間(時間)漕いで充電する場合約23〜25、アダプターで充電する場合約23
寸法(縦×横×高さH)(cm)34×37×27
コンセントAC100V60Hz用コンセント1基(100W以下の使用)
USBポート2基(1Aと2A)
Bluetoothver5.2