※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比21 枠番B60P 適合モータ容量(W)200 注文コード80628931 品番VRGS-21B60P-14BK14
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は減速比・枠番・適合モータ容量など30種類から選べます 他の種類を見る

「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。
振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。
減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。
バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。
潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。
全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。
工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。

仕様(マウントコード)14BK14 変速機タイプ遊星ギア 取付方式フランジ取付 減速比21 タイプ延長軸出力 適合モータ容量(W)200 枠番B60P サイズ□60 定格トルク(N・m)12 瞬時最大出力トルク(N・m)28.8 フランジタイプTYPE3 回転速度(min-1[r.p.m])143 種類減速機 慣性モーメント(kg・cm2)0.126 バックラッシ(°)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする