曜日別特売
VRGS-21B60P-14BM14 エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジー 80628956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個減速比21枠番B60P適合モータ容量(W)200注文コード80628956品番VRGS-21B60P-14BM14
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。
振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。
減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。
バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。
潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。
全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。
工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。

仕様(マウントコード)14BM14変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付減速比21タイプ延長軸出力適合モータ容量(W)200枠番B60Pサイズ□60定格トルク(N・m)12瞬時最大出力トルク(N・m)28.8フランジタイプTYPE3回転速度(min-1[r.p.m])143種類減速機慣性モーメント(kg・cm2)0.126バックラッシ(°)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする