付属品SDカード(16GB)、USBケーブル、AVケーブル、ハンドストラップ、マグネットつきフック
寸法(mm)本体/116×140×42、プローブ/Φ4.9×1m
質量(g)本体/300、プローブ/172
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
ディスプレイ3.5インチTFTLCD
解像度640×480ピクセル
視野角(FOV)56°
防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)
保存形式JPEG・AVI
LED正面/2個、側面/2個
アズワン品番2-987-11
被写界深度(mm)(DOF)10〜60