マツハシ
マツハシの 施設用家具・備品
マツハシの ベッド 施設用
マツハシの シーツ・カバー 施設用
防水シーツ 抗菌防臭加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80630605
品番
K-400
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
菌やカビ類に対して制菌効果があります。
水洗いやドライクリーニングによる繰り返し洗濯でも抗菌効果はあまり変わりません。
寸法(mm)
【防水部】900×1450
混率(%)
表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱ポリウレタン100%、巻き込み部/綿100%
アズワン品番
0-3062-21
幅×長さ(mm)
900×2100
洗濯方法
洗濯可(60℃)/脱水機可/乾燥可(130℃)/タンブラー乾燥可