ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の マグネット用品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の マグネットホルダー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 永磁ホルダー
アルフラ マグネットホルダー 平鋼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
80631445
品番
10103275
参考基準価格(税別)
¥273,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途
平鋼専用。
鋼材固定角度を0〜90度に変更可能です。
トラスコ品番
655-0997
吊上能力(kg)
鋼板:300
使用厚さ(mm)
素材:2〜
安全率
3倍
自重(kg)
1
吸着力(kg)
300
注意
※注意:安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書を最後までよくお読みください。
※使用上の注意事項、使用方法など十分にご理解の上で、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。