ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の マグネット用品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の マグネットホルダー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 永磁ホルダー
アルフラ マグネットホルダー 平鋼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
トラスコ品番
655-0980
注文コード
80631454
品番
10103276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥355,400
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途
平鋼専用。
鋼材固定角度を0〜90度に変更可能です。
トラスコ品番
655-0980
吊上能力(kg)
鋼板:600
使用厚さ(mm)
素材:2〜
安全率
3倍
自重(kg)
2.6
吸着力(kg)
600
注意
※注意:安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書を最後までよくお読みください。
※使用上の注意事項、使用方法など十分にご理解の上で、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。