※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ポイントベース
ポイントベース No.2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
トラスコ品番
603-5588
注文コード
80633475
品番
8374
参考基準価格(税別)
¥2,296
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途
測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。
トラスコ品番
603-5588
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
5
入数(枚)
100
規格
NO.2
縦(mm)
25
横(mm)
25