※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベ小ねじ
HP プラスチック用タイト小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本×5パック)
ピッチ(mm)
0.5
注文コード
80635986
品番
10185681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック材に使用します。
プラスチックにネジ山を切りながら締め付けられます。
トラスコ品番
117-7788
材質
スチール
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
全ネジ
表面処理
クロメート
ビット
十字#1
頭径(mm)
5.5