※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)

EURO BLACK YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)84(20H) 注文コード80641856 品番SB084LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品はバッテリー容量など5種類から選べます 他の種類を見る

欧州車への高い適合率を誇るユーロバッテリーシリーズさらに高品質へ!完全メンテナンスフリー!
「圧延(エキスパンド)カルシウム鉛合金極板」±両極板に圧延(エキスパンド)方式を採用したことにより、基本性能が高まりました。
また、一般的カルシウムバッテリーより鉛含有率を高くし、バッテリーの性能を長期にわたって維持できます。
「チャージ・アイ・インジゲーター装備」バッテリー上部に装備したインジゲーターで充放電の状況が確認できます。
「特殊電解液還元構造トッププレート」密閉されたバッテリー内部で発生する水素ガス、酸素ガスを結露させ、水分だけを素早くバッテリー内部の電解液へ戻し、液減らしを徹底的に抑制します。
水分の除かれた水素ガス・酸素ガスは、安全に防爆フィルターからバッテリー外部へ放出され、このことにより、バッテリー周辺部分の腐食を防ぎます。

バッテリー容量(Ah)84(20H) CCA(アンペア)730 長さ(mm)315 幅(mm)175 高さ(mm)175 DIN互換品番58043,58044,58046, EN互換品番580 042 064,580 043 064,580 044 064,580 122 072 モデル【MERCEDES-BENZ/Cクラス】 適合型式GF-203061,DBA-204049,DBA-204052,RBA-204057
注意
※車名、型式が同じでも特殊仕様車およびオプション設定などで搭載バッテリーが異なります。実際に装着されているバッテリー形式(サイズ・ランク・ターミナル極性など)を必ず確認してからご購入下さい。
※一部の品番は取付け固定調整アダプターが別途必要な場合があります。
※排気口をふさがないでください。(バッテリー内にガスが充満して爆発する恐れがあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする