※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)

EURO AGM YANASE オリジナル サブ(12Ah)バッテリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80641874 品番SB012AGMG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。
通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。
電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。
密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー
通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性
コントロールバルブ(制御弁)
ガス再結合
長期製品保証

バッテリー容量(Ah)12(20H) CCA(アンペア)170 長さ(mm)150 幅(mm)87 高さ(mm)145 モデル【MERCEDES-BENZ/Aクラス、Bクラス】 適合型式DBA-176042,DBA-176046,DBA-176051,CBA-176052,DBA-246242,DBA-246246、DBA-204049,DBA-204048,CBA-204047,DBA-204047 備考SBC装着車、ECO スタートストップ装着車 主な適合純正品番2115410001
注意
※車名、型式が同じでも特殊仕様車およびオプション設定などで搭載バッテリーが異なります。実際に装着されているバッテリー形式(サイズ・ランク・ターミナル極性など)を必ず確認してからご購入下さい。
※一部の品番は取付け固定調整アダプターが別途必要な場合があります。
※排気口をふさがないでください。(バッテリー内にガスが充満して爆発する恐れがあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする