※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)

EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80641899 品番 SB080AGG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。
通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。
電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。
密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー
通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性
コントロールバルブ(制御弁)
ガス再結合
長期製品保証

バッテリー容量(Ah)80(20H) CCA(アンペア)800 長さ(mm)315 幅(mm)175 高さ(mm)190 EN互換品番580 901 080 モデル【MERCEDES-BENZ/Aクラス、Bクラス】 適合型式DBA-204049,DBA-204048,CBA-204047,DBA-204047,RBA-204057,CBA-204077
注意
※車名、型式が同じでも特殊仕様車およびオプション設定などで搭載バッテリーが異なります。実際に装着されているバッテリー形式(サイズ・ランク・ターミナル極性など)を必ず確認してからご購入下さい。
※一部の品番は取付け固定調整アダプターが別途必要な場合があります。
※排気口をふさがないでください。(バッテリー内にガスが充満して爆発する恐れがあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする