※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)

EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80641908 品番 SB095AGG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。
通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。
電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。
密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー
通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性
コントロールバルブ(制御弁)
ガス再結合
長期製品保証

バッテリー容量(Ah)95(20H) CCA(アンペア)850 長さ(mm)353 幅(mm)175 高さ(mm)190 EN互換品番595 901 085 モデル【MERCEDES-BENZ/SLクラス】 適合型式CBA-231474,ABA-199376,ABA-199476,ABA-197377
注意
※車名、型式が同じでも特殊仕様車およびオプション設定などで搭載バッテリーが異なります。実際に装着されているバッテリー形式(サイズ・ランク・ターミナル極性など)を必ず確認してからご購入下さい。
※一部の品番は取付け固定調整アダプターが別途必要な場合があります。
※排気口をふさがないでください。(バッテリー内にガスが充満して爆発する恐れがあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする