※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10179235 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649539 10179235 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649539 10179235 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649539

超低頭小ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 80649539 品番 10179235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。

用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 トラスコ品番146-3346 セット内容ナット10個・ワッシャー10枚 材質スチール 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 寸法d(mm)4 長さL(mm)8 表面処理三価クロメート 頭部厚(mm)0.9 頭部径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする