※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10179249 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649706 10179249 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649706 10179249 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649706

超低頭小ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 80649706 品番 10179249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。

用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 トラスコ品番146-4898 セット内容ナット3個・ワッシャー3枚 材質スチール 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)1 寸法d(mm)6 長さL(mm)30 表面処理三価クロメート 頭部厚(mm)1.2 頭部径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする