ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付]
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
注文コード
80652120
品番
10102800
参考基準価格(税別)
¥1,978
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
トラスコ品番
424-0074
材質
スチール(ユニクロメッキ)
長さ(mm)
60
呼び
W3/8
幅W(mm)
15
注意
※ボルト吊インサートに合わせてお選び下さい。