ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 掲示用品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 掲示用小物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フック
粘着フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
80652165
品番
10177815
参考基準価格(税別)
¥492
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着フックです。
壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
トラスコ品番
542-9964
色
墨
耐荷重(kg)
1
縦(mm)
60
横(mm)
50
入数(個)
2
注意
※直射日光・高温多湿・火気のそばを避けて、お子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。