三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
リモコン漏電ブレーカ、分電盤用、分岐回路用、定格電流15〜30A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80663794
品番
BC-V03 2P 15A 30MA 24V NN
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)
AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5
適合
分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ
種別
選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)
0.57
外形寸法(mm)
75(a)×95(b)×60(c)[71(ca)]
フレーム
30A
定格絶縁電圧(V)
-
定格電流(A)
15(基準周囲温度40℃)
接続
表面形
電流(mA)
操作(rms at 60Hz):1150
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
-
電気的開閉耐久性
10万回 Pf=0.8
極数・素子数
2P2E
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格
適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→Type AC
定格使用電圧(AC V)
100-200
操作電圧(V)
24
電流の種類
AC
動作時間(s)
最大0.1
アイソレーション適合
-