※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
巻径演算オプション(LE7-40GU-L用)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80668895
品番
LE7-DCA
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
入力
巻軸パルス入力:巻軸パルスセンサ用入力 2点
メジャーパルス入力:メジャーパルスセンサ用入力
接点入力:逆転/正転、巻径リセット、測長/残長リセット、メモリホールド、プリドライブ用5点
仕様
●測長/残長(m):0〜65000
質量(kg)
約0.2
径(Φmm)
巻径:D=0〜2000
周波数(Hz)
メジャーパルス周波数:1.5〜30、巻軸パルス周波数:0〜200
外形寸法(mm)
50×68×35
電源(V)
入力:なし(LE7-40GU-Lから供給)、出力:エンコーダ用DC12/近接スイッチ用DC12
出力
接点出力:タイミング検出 3点、巻径用、測長/残長用 切替可、周速同期
厚さ
材料厚:T=0.1 μm〜10 mm
回転速度(r/min)
巻軸:N=0〜3600
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s
2
)
a=V/t=(1〜50)/60 t=加減速時間
速度(m/min)
ライン速度:V=0.1〜1000