※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

張力検出器

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(N)150 注文コード80668947 品番LX7-150FN17
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は定格荷重4種類から選べます 他の種類を見る
極性
出力電圧極性
圧縮荷重時:青+、白-、
引張荷重時:青-、白+
質量(kg)1.2 取付方式壁面取付け 使用温度範囲(℃)-5〜60(凍結のないこと) 外形寸法(mm)外径Φ105×幅34.4 表面処理外観部品:無電解ニッケルメッキ 出力電圧(V)DC150±30m(負荷抵抗10kΩ接続時) 適合軸径(Φmm)17(軸受挿入時) 絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により100 以上・・・全端子一括と筐体間で測定 定格荷重(N)150 使用軸受自動調心玉軸受 保存温度範囲(℃)-5〜60(凍結のないこと) 検出精度温度ドリフト:1%/FS以下/20℃、直線性:±1%以下、ヒステリシス:0.5%以下 耐衝撃(m/s2)98以下・・・3軸方向各3回 耐振動(m/s2)2以下 雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000・・・全端子一括と筐体間で測定 入力電源(V)DC5、20 mA以下(茶: DC5 V、黒: GND) 荷重方向圧縮(+)、引張(-) 最大耐荷重(kg)定格荷重の200% 保存湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと) ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-pパルス幅1μs周波数30〜100Hzのノイズシミュレータによる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする