※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
張力検出器
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格荷重(N)
300
注文コード
80668956
品番
LX7-300FN17
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
定格荷重
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
極性
出力電圧極性
圧縮荷重時:青+、白-、
引張荷重時:青-、白+
質量(kg)
1.2
取付方式
壁面取付け
使用温度範囲(℃)
-5〜60(凍結のないこと)
外形寸法(mm)
外径Φ105×幅34.4
表面処理
外観部品:無電解ニッケルメッキ
出力電圧(V)
DC150±30m(負荷抵抗10kΩ接続時)
適合軸径(Φmm)
17(軸受挿入時)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500 V 絶縁抵抗計により100 以上・・・全端子一括と筐体間で測定
定格荷重(N)
300
使用軸受
自動調心玉軸受
保存温度範囲(℃)
-5〜60(凍結のないこと)
検出精度
温度ドリフト:1%/FS以下/20℃、直線性:±1%以下、ヒステリシス:0.5%以下
耐衝撃(m/s
2
)
98以下・・・3軸方向各3回
耐振動(m/s
2
)
2以下
雰囲気
腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000・・・全端子一括と筐体間で測定
入力電源(V)
DC5、20 mA以下(茶: DC5 V、黒: GND)
荷重方向
圧縮(+)、引張(-)
最大耐荷重(kg)
定格荷重の200%
保存湿度範囲(%RH)
85以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露なきこと)
ノイズ耐量
電源:ノイズ電圧1000Vp-pパルス幅1μs周波数30〜100Hzのノイズシミュレータによる