モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 電子部品(オンボード)
三菱電機の 受動部品
三菱電機の コンデンサ
進相コンデンサ設備 油入自冷式
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格周波数(Hz)
50-60
定格電流(A)
65.5/78.7
注文コード
80672009
品番
GN-2G 26.6-31.9KVAR 234V 50-60HZ L6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,145,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
この商品は
定格周波数・定格電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●%リアクタンス:L=6%
容量
(設備)25/30kvar
寸法H(mm)
555
定格電圧(V)
234
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
70
定格電流(A)
65.5/78.7
定格周波数(Hz)
50-60
寸法E(mm)
-
温度上昇
-
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
475
定格容量
26.6/31.9kvar
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
機能
放電性:印加電圧開放後3分間で75V以下
寸法G(mm)
-
相数
-
塗装色
マンセル5Y7/1
保護機能
保安性:保護接点用圧力スイッチ
温度特性
使用周囲温度-25℃〜50℃(24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲
(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所
屋内用 標高2000m以下 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可
強度
-
形状図番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)
耐電圧(kV)
端子相互間 0.505(定格電圧の2.15倍) 2秒以上、端子一括〜ケース間 3 10秒
容量許容差(%)
定格容量に対し-5〜10(相間不平衡率108%以下)
油量(L)
-
損失係数
0.12%以下(常温)
総質量(kg)
23
制御回路電圧(V)
220
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
電子部品(オンボード) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
低圧進相コンデンサ Lタイプ
松栄電器
税込
¥
3,298
〜
¥
2,998
〜
T大型タイプ
松栄電器
税込
¥
18,678
〜
¥
16,980
〜
低圧進相コンデンサ Cタイプ
松栄電器
税込
¥
3,298
〜
¥
2,998
〜
低圧進相コンデンサ Tタイプ
松栄電器
税込
¥
3,298
〜
¥
2,998
〜
低圧進相コンデンサ Dタイプ
松栄電器
税込
¥
3,298
〜
¥
2,998
〜
MB-X 配電函
日東工業
税込
¥
4,728
¥
4,298
バスケットへ
MB-X 配電函
日東工業
税込
¥
4,838
¥
4,398
バスケットへ
COBソケット
新光電気
税込
¥
1,099
〜
¥
999
〜
COBソケット
新光電気
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
COBソケット
新光電気
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
NBK モジュール
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込
¥
355,299
〜
¥
322,999
〜
JST 圧着工具 SPHDコンタクト WCシリーズ WC-620
JST(日本圧着端子製造)
税込
¥
66,228
〜
¥
60,207
〜
AMP3コネクタ1pin セット
マリンテック
税込
¥
329
¥
299
バスケットへ
AMP3コネクタ2pin セット
マリンテック
税込
¥
329
¥
299
バスケットへ
AMP3コネクタのみ
マリンテック
税込
¥
329
¥
299
バスケットへ
RM15Q形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)
税込
¥
2,638
¥
2,398
バスケットへ
Raspberry Pi Pico 2 W
Raspberry Pi
税込
¥
2,418
¥
2,198
バスケットへ
マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E
omron(オムロン)
税込
¥
340
〜
¥
309
〜
(9)
JST 圧着工具 CS 10-WC260
JST(日本圧着端子製造)
税込
¥
52,338
〜
¥
47,580
〜
巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 100W
VISHAY
税込
¥
13,948
〜
¥
12,680
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
受動部品
コンデンサ
進相コンデンサ
進相コンデンサ設備 油入自冷式 三菱電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります
電解コンデンサ
両極性コンデンサ
セラミックコンデンサ
フィルムコンデンサ
進相コンデンサ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品