※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

進相コンデンサ設備 油入自冷式

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格周波数(Hz)50-60 定格電流(A)26.2/31.5 注文コード80672045 品番GN-4G 21.3-25.5KVAR 468V 50-60HZ L6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥745,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は定格周波数・定格電流など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●%リアクタンス:L=6% 容量(設備)20/24kvar 寸法H(mm)555 定格電圧(V)468 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)70 定格電流(A)26.2/31.5 定格周波数(Hz)50-60 寸法E(mm)- 温度上昇- 寸法B(mm)115 寸法C(mm)475 定格容量21.3/25.5kvar 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 機能放電性:印加電圧開放後3分間で75V以下 寸法G(mm)- 相数- 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能保安性:保護接点用圧力スイッチ 温度特性使用周囲温度-25℃〜50℃(24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所屋内用 標高2000m以下 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可 強度- 形状図番1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 耐電圧(kV)端子相互間 1.01(定格電圧の2.15倍) 2秒以上、端子一括〜ケース間 3 10秒 容量許容差(%)定格容量に対し-5〜10(相間不平衡率108%以下) 油量(L)- 損失係数0.12%以下(常温) 総質量(kg)23 制御回路電圧(V)440
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする