※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

進相コンデンサ設備 油入自冷式

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)7590 定格周波数(Hz)50 注文コード80676385 品番KL-8 460KVAR 7590V 50HZ L13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,011,000 販売価格(税込) ¥3,297,800
販売価格(税別)
2,998,000
この商品は定格電圧・定格周波数など92種類から選べます 他の種類を見る
仕様●%リアクタンス:L=13% 容量(設備)400kvar 寸法H(mm)- 定格電圧(V)7590 寸法A(mm)- 寸法F(mm)890 寸法D(mm)- 定格電流(A)35.0 定格周波数(Hz)50 寸法E(mm)- 温度上昇- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)680 定格容量460kvar 寸法M(mm)- 寸法N(mm)450 機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 寸法G(mm)- 相数- 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能70℃に到達後、2時間以上保持し油漏れせず 温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃〜50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所- 強度絶縁:(商用)22kV(雷インパルス)60kV 形状図番4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 耐電圧(kV)端子相互間 定格電圧の2倍、端子一括外箱間 22 容量許容差(%)定格容量に対し-5〜10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 油量(L)37 損失係数0.025%以下(常温) 総質量(kg)135 制御回路電圧(V)6600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする