※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 電子部品(オンボード)
三菱電機の 受動部品
三菱電機の コンデンサ
進相コンデンサ設備 油入自冷式
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
569
定格周波数(Hz)
60
注文コード
80680147
品番
KR-3 3.59KVAR 6600V 60HZ L13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,053,000
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
この商品は
定格電圧・定格周波数
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●%リアクタンス:L=13%
容量
(設備)24kvar
寸法H(mm)
-
定格電圧(V)
569
寸法A(mm)
500
寸法F(mm)
300
寸法D(mm)
845
定格電流(A)
2.10
定格周波数(Hz)
60
寸法E(mm)
350
温度上昇
巻線(抵抗法による)および油が55℃以下
寸法B(mm)
325
寸法C(mm)
660
定格容量
3.59kvar
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
機能
-
寸法G(mm)
-
相数
三相
塗装色
マンセル5Y7/1
保護機能
-
温度特性
-20/A(使用周囲温度-20℃〜40℃ 24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下)
許容電圧範囲
-
使用場所
-
強度
絶縁:(商用)22kV(雷インパルス)60kV
形状図番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
(最大)種別T:定格電流の120%以下、但し、第5高調波電流は基本波電流比35%以下
耐電圧(kV)
-
容量許容差(%)
-
油量(L)
30
損失係数
-
総質量(kg)
130
制御回路電圧(V)
6600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。